Motion
DW8756

DEWALT
DW8756

Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. Diámetro de rueda, 3/32 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 8700 rpm
Artículo MI #03236721
No. Fabricante DW8756
Precio8.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8756

Rueda central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. Diámetro de rueda, 3/32 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 24 Grit, 8700 rpm
Artículo MI #03236721
No. Fabricante DW8756
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
Precio8.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.36 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • UPC_NO
    028877441672
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8756 7X3/32X7/8 ABRASIVO
  • Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
  • Combinación patentada de grano de óxido de aluminio para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno