Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro de la hoja10 pulg.
Detalles
- Material de corteCon punta de metal duro
- Árbol de diamantesNo
- Ángulo del gancho10 °
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de dientes60
- UPC_NO028877568768
Descripción general
- El metal duro de micrograno de primera calidad produce filos de corte muy afilados que reducen drásticamente el astillamiento
- Cuerpo de corte láser equilibrado con precisión que proporciona cortes extremadamente precisos
- Las ranuras de amortiguación exclusivas reducen la vibración para mejorar la precisión del corte
- El acabado de recubrimiento resistente reduce el calor, la fricción y las encías para prolongar la vida útil de la cuchilla