Motion
DW7124PT

DEWALT
DW7124PT

Hoja de sierra circular DeWALT - 10 pulg. Diámetro de la hoja, número de dientes: 24
Artículo MI #03236731
No. Fabricante DW7124PT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW7124PT

Hoja de sierra circular DeWALT - 10 pulg. Diámetro de la hoja, número de dientes: 24
Artículo MI #03236731
No. Fabricante DW7124PT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    10 pulg.
  • Kerf
    0.098 pulg.

Detalles

  • Tipo de cuchilla
    Combinación
  • Ángulo del gancho
    20 °
  • Número de dientes
    24
  • Serie
    DW

Descripción general

Descripción del fabricante
DW7124PT HOJA DE SIERRA 10 24T
  • El metal duro de micrograno de primera calidad produce filos de corte muy afilados que reducen drásticamente el astillamiento
  • Cuerpo de corte láser equilibrado con precisión que proporciona cortes extremadamente precisos
  • Las ranuras de amortiguación exclusivas reducen la vibración para mejorar la precisión del corte
  • El acabado de recubrimiento resistente reduce el calor, la fricción y las encías para prolongar la vida útil de la cuchilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno