Motion
DW7150PT

DEWALT
DW7150PT

Hoja de sierra circular dentada con punta de metal duro, 10 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 50
Artículo MI #03236733
No. Fabricante DW7150PT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW7150PT

Hoja de sierra circular dentada con punta de metal duro, 10 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 50
Artículo MI #03236733
No. Fabricante DW7150PT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    10 pulg.
  • Ancho de corte
    0.098 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Árbol de diamantes
    No
  • Ángulo del gancho
    15 °
  • Calidad del material
    Micrograno
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de dientes
    50
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo con Raker
  • UPC_NO
    028877568751
  • Tipo de uso
    Corte en seco

Descripción general

Descripción del fabricante
DW7150PT HOJA DE SIERRA 10 50T
  • El metal duro de micrograno de primera calidad produce filos de corte muy afilados que reducen drásticamente el astillamiento
  • Cuerpo de corte láser equilibrado con precisión que proporciona cortes extremadamente precisos
  • Las ranuras de amortiguación exclusivas reducen la vibración para mejorar la precisión del corte
  • El acabado de recubrimiento resistente reduce el calor, la fricción y las encías para prolongar la vida útil de la cuchilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno