Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja12 pulg.
- Ancho de corte0.102 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- Árbol de diamantesNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ángulo del gancho-5 °
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de dientes96
- Formulario de dienteTriturador de virutas triples
- UPC_NO028877568812
- Tipo de usoCorte en seco
Descripción general
- El metal duro de micrograno de primera calidad produce filos de corte muy afilados que reducen drásticamente el astillamiento
- Cuerpo de corte láser equilibrado con precisión que proporciona cortes extremadamente precisos
- Las ranuras de amortiguación exclusivas reducen la vibración para mejorar la precisión del corte
- El acabado de recubrimiento resistente reduce el calor, la fricción y las encías para prolongar la vida útil de la cuchilla