Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de broca más grande2-9/16 pulg.
- Diámetro de la broca de autoalimentación1 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/4 pulg., 2-1/8 pulg., 2-9/16 pulg.
- Tamaño del mango7/16 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño1 pulg.
- Peso6.05 lb
Detalles
- IncluyeExtensión de broca de 5-1/2"
- Número de piezas7
- Tipo de mangoHexagonal de cambio rápido
- TipoConjunto de bits de autoalimentación
- UPC_NO028877373362