Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8-11 pulg.
- Peso0.78 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- MaterialDiamante
- RPM Máx.15200 rpm
- UPC_NO028877468976
Descripción general
- Alta concentración de diamante para una larga vida útil y una eliminación agresiva del material
- Grandes segmentos de rectificado con cuerpos de acero tratados térmicamente que proporcionan mayor durabilidad y vida útil de la rueda