Motion
DW4773

DEWALT
DW4773

Rueda de rectificado de superficie - Diámetro de rueda: 7 pulg.
Artículo MI #03236745
No. Fabricante DW4773
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4773

Rueda de rectificado de superficie - Diámetro de rueda: 7 pulg.
Artículo MI #03236745
No. Fabricante DW4773
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    2.3 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Aplicación
    Para concreto
  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • UPC_NO
    028877468990
  • Tipo de rueda
    Fila doble

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4773 7 RUEDA DE LA COPA DE CABLE
  • Alta concentración de diamante para una larga vida útil y una eliminación agresiva del material
  • Grandes segmentos de rectificado con cuerpos de acero tratados térmicamente que proporcionan mayor durabilidad y vida útil de la rueda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo