Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad del diámetro de la broca1/4 pulg.
- Tamaño de la broca1/4 pulg.
- Longitud6 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño del mango1/4 pulg.
- Peso0.18 lb
Detalles
- AplicaciónTaladrado de madera
- Número de Upc del fabricante028877475738
- UPC_NO028877475738
Descripción general
Descripción del fabricante
DW1588 6 EXTENSIÓN
- El mango de tratamiento térmico de longitud completa de alta resistencia proporciona la máxima durabilidad contra el doblado y la rotura. Los espolones de corte proporcionan un acabado de orificio óptimo. El mango hexagonal de 1/4 in evita el deslizamiento y se ajusta a todos los sistemas de cambio rápido de 1/4 in. El orificio colgante permite el almacenamiento de brocas y la tracción de alambre.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad