Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja12 pulg.
- Ancho de corte0.102 pulg.
Details
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- Árbol de diamantesNo
- Ángulo del gancho7 °
- Calidad del materialMicrograno
- RPM Máx.4800 rpm
- Número de dientes80
- Formulario de dienteBisel superior alternativo
- UPC_NO028877568805
- Tipo de usoCorte en seco
Descripción general
Descripción del fabricante
DW3232PT HOJA DE SIERRA 12 80T
- El metal duro de micrograno de primera calidad produce filos de corte muy afilados que reducen drásticamente el astillamiento
- Cuerpo de corte láser equilibrado con precisión que proporciona cortes extremadamente precisos
- Las ranuras de amortiguación exclusivas reducen la vibración para mejorar la precisión del corte
- El acabado de recubrimiento resistente reduce el calor, la fricción y las encías para prolongar la vida útil de la cuchilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad