Motion
TU1208C-33
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 8 mm, 0.315 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 35 mm
Artículo MI #03236761
No. Fabricante TU1208C-33
Precio86.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano - Aire/agua, 8 mm, 0.315 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 35 mm
Artículo MI #03236761
No. Fabricante TU1208C-33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    35 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.315 pulg., 8 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Borrar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa A 95
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TU1208C-33 TUBOS DE POLIURETANO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno