Motion
FMCE-625 .625 LCO

Nexen Group
FMCE-625 .625 LCO

Embrague de fricción - 0.6250 pulg. de diámetro interior, montado en brida/pie, engranado por aire/desbloqueo por resorte, diseño cerrado, 1/8 NPT, acabado con chavetero y 1 acero inoxidable, montaje en brida
Artículo MI #03237223
No. Fabricante FMCE-625 .625 LCO
Precio1,546.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
FMCE-625 .625 LCO

Embrague de fricción - 0.6250 pulg. de diámetro interior, montado en brida/pie, engranado por aire/desbloqueo por resorte, diseño cerrado, 1/8 NPT, acabado con chavetero y 1 acero inoxidable, montaje en brida
Artículo MI #03237223
No. Fabricante FMCE-625 .625 LCO
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
Precio1,546.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    6.90 CV
  • Inercia del variador
    1.49 lb-pulg2
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Máxima disipación térmica continua
    0.14 CV
  • Diámetro total
    6.50 pulg.
  • Longitud total
    5.55 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    22.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Los frenos de embrague montados en brida FMCBE están diseñados para arranques y paradas controlados en entornos hostiles y sucios. El diseño totalmente cerrado evita que los contaminantes interfieran con el funcionamiento de las unidades y evita que el material de fricción desgastado se escape al medio ambiente. La brida se monta directamente en motores y reductores. Compatible con motores de cara C de hasta 20 HP. El soporte de pie opcional está disponible para aplicaciones de transmisión por correa. La unidad de entrada opcional le permite incorporar poleas o acoplamientos en su aplicación.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    380 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con ranura y 1 acero inoxidable
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    1.890 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.299 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Área efectiva orientada al embrague
    7.66 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Factor de respuesta del embrague
    0.055
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Modelo
    FMCE-625
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida/pie
  • Capacidad de carga suspendida
    92 lb
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    1.18 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284304801

Descripción general

Descripción del fabricante
801918 FMCE-625 0.625,LCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo