Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.39°
- Rango de tamaños de orificio38 mm
- Diámetro total229 mm
- Longitud total118 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Peso35.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesConsulte nexen para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno548 kW/h
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado56.900 cm3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo122.500 cm3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno198 cm2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno169000 julios
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno20.90 kW
- Factor de respuesta del freno0.199
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación827474
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Protectores826300
- Manual de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.1.66 kW
- Presión máxima6.5 bar
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.280 N-m
- Presión mínima de liberación6 bar
- ModeloSSE-800
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios823400 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción822470, 827610
- Kits de control recomendados940012,940011,940012,940017
- Inercia del eje335.00 kg/cm2
- UPC_NO662284305549