Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.39°
- Rango de tamaños de orificio30 mm
- Diámetro total9.00 pulg.
- Longitud total3.63 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso28.33 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Vida útil aproximada frente al freno2740.5 kW/h
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado85.098 cm3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo28.251 cm3
- Código de color del borde orientado al frenoAzul
- Área efectiva orientada al freno198 cm2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente ultrabajo
- Capacidad del disipador térmico del freno170000 julios
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno20.90 kW
- Factor de respuesta del freno0.199
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Protectores826300
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.1.66 kW
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1800 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico67 N-m
- Presión de compromiso mínima0.2 bar
- ModeloS-800
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios823400 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje335.00 kg/cm2
- UPC_NO662284306980
Descripción general
- Alto rendimiento térmico a bajo coste