Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.27°
- Diámetro interno40 mm
- Inercia del variador295.25 kg-cm2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso47.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEngranado por aire métrico, orificio recto, montaje piloto, cerrado, embragues de dientes. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
- Volumen de la cámara de aire23.761 cm3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 6
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.198
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAdjunto
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarEnchapado en níquel
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima6.0 bar
- RPM Máx.1000 rpm
- Presión de compromiso mínima1.4 bar
- Capacidad de par estático mín.350 N-m
- Modelo5H60P-E
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso183
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesNEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
- Inercia del eje89.36 kg/cm2
- UPC_NO662284306744