Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Máxima disipación térmica continuaComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/48T, 35/33T, 40/26T, 50/21T, 60/18T
- Diámetro total88.9 mm
- Longitud total109.2 mm
- Diámetro del piloto62 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Peso6.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLos embragues de montaje piloto multidisco LSCC proporcionan un gran par motor en un paquete pequeño y económico. Disponible en tamaños 3 con torque estático de hasta 4000 in-lbs a 80 psi y orificios de hasta 1.5 in La velocidad máxima depende del ajuste de presión de aire/par. El piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos Nexen. Ideal para transportadores y otras aplicaciones de par alto y bajas RPM. El buje estriado minimiza la unión que puede causar problemas con los productos de accionamiento hexagonal de la competencia.
- Vida útil aproximada frente al embragueComuníquese con la sucursal local Motion Industries
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado32.300 cm3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo12.490 cm3
- Categoría del embragueEmbrague de múltiples discos
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarAluminio mecanizado
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- RPM Máx.1000 rpm a 2.8 rpm bar, 300 rpm a 5.5 rpm bar, 400 rpm a 4.8 rpm bar, 550 rpm a 4.1 rpm bar, 800 rpm a 3.5 rpm bar
- Presión de compromiso mínima0.3 Bar
- ModeloLSCC-32
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, M6-1 pernos @ 90° en un círculo de 78 mm
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje1.81 kg/cm2
- UPC_NO662284304160