Motion
MDB-1125

Nexen Group
MDB-1125

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema C-Faced, MDB
Artículo MI #03237251
No. Fabricante MDB-1125
Precio4,710.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
MDB-1125

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague Nema C-Faced, MDB
Artículo MI #03237251
No. Fabricante MDB-1125
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
Precio4,710.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Inercia del variador
    17.40 lbin2
  • Tamaño del bastidor
    182TC, 184TC
  • Diámetro del eje de entrada
    1.125 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    1.125 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    67.70 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Vida útil aproximada frente al freno
    572 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    572 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    2.610 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.276 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    60000 pies-libras
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    1.058 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.397 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    60000 pies-lb
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.50 hp hp
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284287708
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    965 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    600 pulg-lb
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga suspendida
    554 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    BMD
  • Inercia del eje
    20.50 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284287708

Descripción general

Descripción del fabricante
935500 MDB-1125
  • Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo