Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Inercia del variador59.40 lbin2
- Tamaño del bastidor213TC, 215TC
- Diámetro del eje de entrada1.375 pulg.
- Diámetro del eje de salida1.375 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso75.50 lb
Detalles
- AccionamientoAire/resorte
- Vida útil aproximada frente al freno1225 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague1225 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado3.781 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.600 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno125000 pies-libras
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado1.895 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.413 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del embrague110000 pies-lb
- Tipo de combinaciónFreno-embrague Nema con cara C
- Disector térmico continuo combinado0.75 hp hp
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284307062
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.1570 pulg.
- Par de embrague estático máx.1140 pulg-lb
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Capacidad de carga suspendida610 lb
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieBMD
- Inercia del eje65.00 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284307062
Descripción general
- Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales