Motion
XTBA-14 2.438 CW NSB

Nexen Group
XTBA-14 2.438 CW NSB

XTBA14 Freno de control de tensión - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 2.4375 en orificio
Artículo MI #03237310
No. Fabricante XTBA-14 2.438 CW NSB
Precio3,001.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
XTBA-14 2.438 CW NSB

XTBA14 Freno de control de tensión - Diseño abierto, Engranado por aire, Ninguno de liberación, Tipo de orificio recto, 2.4375 en orificio
Artículo MI #03237310
No. Fabricante XTBA-14 2.438 CW NSB
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
Precio3,001.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    2.4375 pulg.
  • Diámetro del disco
    14 pulg.
  • Grosor del disco
    2.06 pulg.
  • Estándar de par dinámico máx.
    9086 pulg.
  • Diámetro total
    20.75 pulg.
  • Longitud total
    9.06 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    80.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Freno de control de tensión XTB 14 enfriado por aire para servicio pesado, con capacidad térmica de hasta 23.3 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, las pinzas, los frentes y la protección por separado.
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie de frenos
    XTBA14
  • Pinzas
    835451
  • Controladores
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Mejora de la refrigeración
    835175
  • Dirección de rotación
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Compromiso
    Aire
  • Compromiso/liberación
    Aire/Ninguno
  • Kit de orientación
    835643 (coeficiente ultrabajo), 835471 (coeficiente bajo), 835631 (polvo bajo)
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Protectores
    835448
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    23.30 CV
  • Par dinámico máximo bajo
    4809 pulg.
  • Presión máxima
    85 psi
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Liberación
    Ninguna
  • Inercia del eje
    1045.44 lb/pulg2
  • Par bajo coeficiente Cal 80 Psi
    687 pulg.
  • Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi
    9 pulg.
  • Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi
    1298 pulg.
  • Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi
    16 pulg.
  • UPC_NO
    662284306027

Descripción general

Descripción del fabricante
835687 XTBA-14 CUBO DEL ROTOR,2.438 B
  • XTBA es un puente múltiple con rotores de perforación cruzada de alta resistencia y freno de control de tensión refrigerado por aire
  • Los modelos con rotores de 10, 12, 14 y 18 pulgadas proporcionan una capacidad térmica de hasta 32 caballos de fuerza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo