Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.39°
- Rango de tamaños de orificio0.5000 pulgadas, 0.5000 a 2.1250 pulgadas, 0.5625 pulgadas, 0.6250 pulgadas, 0.6875 pulgadas, 0.7500 pulgadas, 0.8125 pulgadas, 0.8750 pulgadas, 0.9375 pulgadas, 1.0000 pulgadas, 1.0625 pulgadas, 1.1250 pulgadas, 1.1875 pulgadas, 1.2500 pulgadas, 1.3125 pulgadas, 1.3750 pulgadas, 1.4375 pulgadas, 1.5000 pulgadas, 1.5625 pulgadas, 1.6250 pulgadas, 1.6875 pulgadas, 1.7500 pulgadas, 1.8125 pulgadas, 1.8750 pulgadas, 1.9375 pulgadas, 2.0000 pulgadas, 2.0625 pulgadas, 2.1250 pulgadas
- Diámetro total9.00 pulg.
- Longitud total3.55 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso26.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl casquillo QD es necesario y se vende por separado. Para evitar la rotación de la carcasa, consulte el soporte del pasador de par motor debajo de los accesorios.
- Vida útil aproximada frente al freno1225 hp/h
- Estilo aburridoCasquillo SK (0.5000 a 2.1250 pulg.)
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado5.193 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.724 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno30.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno125000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno28.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.199
- Tipo y rango del casquilloTipo SK - 0.5000 a 2.1250 pulg.
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención y retención
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.2.23 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.1600 pulg.
- Presión de compromiso mínima3 psi
- ModeloT-800
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios823400 (soporte de pasador de par)
- Tipo de productoFrenos montados en eje neumático
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Inercia del eje114.48 lb/pulg2
- UPC_NO662284306720
Descripción general
- Este freno tiene una función de refuerzo de refrigeración de aire comprimido que añade 0.1hpt por 100 pies cuadrados de flujo de aire comprimido