Especificaciones
Dimensiones
- VueltaMenos de 0.008 pulgadas
- Tamaño del cilindro8.000 pulg.
- Fuerza de retención5026 lb
- Longitud total8.00 pulg.
- Ancho general8.50 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Tamaño de la varilla1.750 pulg.
- Peso33.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRequisitos de la varilla: HRC60 o cromado duro, mínimo de 20 micras, tolerancia de h8 , rugosidad, vida útil del actuador de 1.6 micras - Más de 1,000,000 ciclos de retención estática y 500 restricciones de liberación manual - No se puede utilizar en aplicaciones de parada dinámica cíclica, rotación de la varilla no permitida cuando está bloqueada, consulte a Nexen para su uso en aplicaciones de lavado o húmedas. Se puede utilizar para paros de emergencia dinámicos poco frecuentes. Se pueden apilar múltiples bloqueos de barras para fuerzas de sujeción más altas.
- Volumen de la cámara de aire23.210 pulg.3
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado265 ms
- FinalizarNegro anodizado
- Para usar con la serieEmbragues neumáticos y frenos
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284305860
- Presión máxima120 psi
- Presión mínima de liberación60 psi
- Estilo de montajeMontaje de cilindro neumático
- Categoría de piezasControles, sensores y paneles
- CalificacionesISO 6431, IP67, supera las normas NEMA 4X, CE y RoHS
- SerieRLSS 800-175-C-A-MR
- Rango de temperaturaDe 33 a 150 °F Continuo, hasta 212 °F Intermitente
- UPC_NO662284305860
Descripción general
- Muelle acoplado, bloqueo de varilla, con liberación manual, para cilindros neumáticos NFPA
- Engranado por resorte, liberación manual, holgura baja, clasificación IP67 , sin desplazamiento de varilla al engranar, compacto
- Incluye pernos de montaje de cilindro con tuerca de manguito, se requiere varilla de cilindro más larga
- Múltiples muelles para un rendimiento de sujeción más fiable