Motion
SAFE-RLSSB 600-175-C-A-MR

Nexen Group
SAFE-RLSSB 600-175-C-A-MR

Bloqueos de varilla - Para usar con embragues y frenos neumáticos, montaje de cilindro neumático, acabado anodizado negro, continuo de 33 a 150 °F, rango de temperatura intermitente de hasta 212 °F, eje de entrada de 7.75 pulg.
Artículo MI #03237320
No. Fabricante SAFE-RLSSB 600-175-C-A-MR
Price$5,785.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
SAFE-RLSSB 600-175-C-A-MR

Bloqueos de varilla - Para usar con embragues y frenos neumáticos, montaje de cilindro neumático, acabado anodizado negro, continuo de 33 a 150 °F, rango de temperatura intermitente de hasta 212 °F, eje de entrada de 7.75 pulg.
Artículo MI #03237320
No. Fabricante SAFE-RLSSB 600-175-C-A-MR
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
Price$5,785.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Vuelta
    Menos de 0.008 pulgadas
  • Tamaño del cilindro
    6.000 pulg.
  • Fuerza de retención
    2830 lb
  • Longitud total
    7.75 pulg.
  • Ancho general
    6.46 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Tamaño de la varilla
    1.750 pulg.
  • Peso
    15.00 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Requisitos de la varilla: HRC60 o cromado duro, mínimo de 20 micras, tolerancia de h8 , rugosidad, vida útil del actuador de 1.6 micras - Más de 1,000,000 ciclos de retención estática y 500 restricciones de liberación manual - No se puede utilizar en aplicaciones de parada dinámica cíclica, rotación de la varilla no permitida cuando está bloqueada, consulte a Nexen para su uso en aplicaciones de lavado o húmedas. Se puede utilizar para paros de emergencia dinámicos poco frecuentes. Se pueden apilar múltiples bloqueos de barras para fuerzas de sujeción más altas.
  • Volumen de la cámara de aire
    12.750 pulg.3
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    165 ms
  • Finalizar
    Negro anodizado
  • Para usar con la serie
    Embragues neumáticos y frenos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284305907
  • Presión máxima
    120 psi
  • Presión mínima de liberación
    60 psi
  • Estilo de montaje
    Montaje de cilindro neumático
  • Categoría de piezas
    Controles, sensores y paneles
  • Calificaciones
    ISO 6431, IP67, supera las normas NEMA 4X, CE y RoHS
  • Serie
    RLSS 600-175-C-A-MR
  • Rango de temperatura
    De 33 a 150 °F Continuo, hasta 212 °F Intermitente
  • UPC_NO
    662284305907

Descripción general

Descripción del fabricante
966385 RLSS 600-175-C-A-MR
  • Engranado por resorte, liberación manual, holgura baja, clasificación IP67 , sin desplazamiento de varilla al engranar, compacto
  • Incluye pernos de montaje de cilindro con tuerca de manguito, se requiere varilla de cilindro más larga"
  • Múltiples muelles para un rendimiento de sujeción más fiable
  • Sensor de modo de bloqueo opcional para retroalimentación del sistema de control

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo