Motion
19105
Taladro central - Ángulo de 60 °, 2 canales, 1/8 pulg. Diámetro del cuerpo, 1/8 pulg. Diámetro del mango, Material de carburo
Artículo MI #03237634
No. Fabricante 19105
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro central - Ángulo de 60 °, 2 canales, 1/8 pulg. Diámetro del cuerpo, 1/8 pulg. Diámetro del mango, Material de carburo
Artículo MI #03237634
No. Fabricante 19105
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    3/64 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.
  • Tamaño comercial
    #1

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
19105 CARBURO INTEGRAL DE 1 60 GRADOS