Motion
25X47X7
Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 25 mm, 47 mm OD, Ancho general de 7 mm, Diseño HMS5 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #03238246
No. Fabricante 25X47X7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 25 mm, 47 mm OD, Ancho general de 7 mm, Diseño HMS5 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #03238246
No. Fabricante 25X47X7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Diámetro del eje
    25 mm

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMS5
  • Tipo de diseño
    HMS5
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311310413
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad.

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE ACEITE MÉTRICO DE 25X47X7 V 692320
  • D.E. de goma con D.E. de cuentas (en canalé)
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla.
  • Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"