Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general10 mm
- Diámetro del eje65 mm
Details
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMS5
- Tipo de diseñoHMS5
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Número de Upc del fabricante085311313414
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad.
Descripción general
Descripción del fabricante
SELLO DE ACEITE MÉTRICO DE 65X85X10 V 692612
- D.E. de goma con D.E. de cuentas (en canalé)
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla.
- Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.