Especificaciones
Dimensions
- Altura0.625 pulg.
- Longitud0.625 pulg.
- Longitud de la varilla5 pulg.
- Peso0.045 lb
Details
- Altura del paquete de la caja1.625 pulg.
- Longitud del paquete de la caja3.625 pulg.
- Ancho del paquete de la caja5.5 pulg.
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización3822000002
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- Temperatura de fusión+175 °F
- Cantidad del paquete1
- Estándares cumplidosANSI/ASME código B31.3, ANSI/ASME código B32.1, ASME código 1.111, ASME código V11, AWS D1.1, NIST rastreable
Descripción general
Descripción del fabricante
86481 VARILLA TERMOFUNDIDA 175 GRADOS F
- Cuando la varilla se funde, se alcanza la temperatura precisa
- Preciso hasta +/- 1% de las temperaturas nominales de Fahrenheit y +/- 3% Celsius; sin necesidad de calibración del sensor
- Ideal para: precalentamiento, tratamiento térmico posterior a la soldadura, monitorización de la temperatura entre pasadas, alivio de tensión y recocido
- El soporte protector, el clip para camisa y el anillo de ajuste evitan la rotura y mejoran el manejo
- Cumple con los códigos de soldadura: AWS D1.1, ANSI/ASME Código B32.1 y B31.3, ASME Código Sec. I, III y VII, rastreable por NIST
- Fabricado en EE. UU.
- Tenga en cuenta que el color de los termofusibles no forma parte de su función, ya que la señal de temperatura consiste en la fusión. El color del indicador está sujeto a cambios sin previo aviso.