Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Longitud de las cerdas1-1/8 pulg.
- Tamaño de la cara Lxw5-1/4 x 1-1/16 pulg.
- Longitud total10 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material del mangoMadera
- Forma del mangoContorneado
- Número de columnas16
- Número de filas4
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO622424830034
Descripción general
- Cepillo para raspar con cerdas de acero
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación