Motion
11065
Cepillo de ruedas - 4.0000 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 3/16 pulg. de ancho, 15000 rpm
Artículo MI #03239446
No. Fabricante 11065
Precio20.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4.0000 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 3/16 pulg. de ancho, 15000 rpm
Artículo MI #03239446
No. Fabricante 11065
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
Precio20.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.008 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0080 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424110655

Descripción general

Descripción del fabricante
11065 4"DIA X 5/8"AH X.008

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno