Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo4 pulg.
- Tamaño del cable del mango#4
Detalles
- Material del mangoPlástico
- Cantidad del paquete12
- Estilo de rodilloJaula
- Material del mangoAcero
Descripción general
- Barra de acero 5/16”
- Cuatro nervaduras de acero con resorte con compresión de “resorte de arco” sujetan la cubierta de forma segura
- El mango de plástico de grano grueso fácil de sujetar está roscado para que pueda acoplarse un poste de extensión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación