Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.003 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Longitud de recorte13/64 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424110709
Descripción general
- Especialmente diseñado para operaciones de cepillado eficaces en superficies internas y otras áreas de difícil acceso
- Longitud de corte: 13/64”
- Ancho de la cara: 3/16”
- Material de relleno: acero inoxidable
- Tamaño del vástago del vástago/orificio del eje: 1/4”
- RPM máx.: 20,000
- Aplicaciones: limpieza de ID, desbarbado, óxido, incrustaciones, eliminación de carbono y corrosión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación