Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3-1/4 pulg.
- Tamaño del eje3-1/4 pulg.
- Diámetro del cepillo8 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara9/16 pulg.
- Longitud de recorte1-7/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca3-1/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasTampico
- Tipo de cerdasRecto
- Tipo de cepilloRueda
- MaterialTampico
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de montajeOrificio del eje
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424200165
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación