Motion
21078
Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 3250 RPM
Artículo MI #03239460
No. Fabricante 21078
Precio209.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 3250 RPM
Artículo MI #03239460
No. Fabricante 21078
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
Precio209.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424210782

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE AGREGADO DE 21078 10"
  • Especialmente diseñado para trabajos en los que se necesita una acción de cepillado extremadamente suave
  • Disponibles en alambre de acero y acero inoxidable, su flexibilidad excepcional los hace muy efectivos en piezas con forma irregular
  • Longitud de corte: 3-5/8”
  • Ancho de la cara: 1/2”
  • Tamaño del vástago del vástago/orificio del eje: 2”
  • RPM máx.: 3,250
  • Aplicaciones: acción de cepillado suave, piezas con forma irregular

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno