Motion
21583
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #03239462
No. Fabricante 21583
Precio71.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 5/8 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #03239462
No. Fabricante 21583
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
Su precio$71.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    5/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424215831

Descripción general

Descripción del fabricante
21583 6X5/8X1/2X.006 CEPILLO PARA CABLES
  • Más flexible que los estilos anchos y medianos
  • Para superficies más anchas donde se requiere flexibilidad, se puede montar en múltiplos
  • Todos los orificios de eje 3/8”-5/8” y 1/2”-5/8” se suministran con un adaptador de plástico extraíble
  • Longitud de corte: 1-1/8”
  • Ancho de la cara: 5/8”
  • Material de relleno: acero
  • Tamaño del vástago del vástago/orificio del eje: 5/8”
  • RPM máx.: 5,000
  • Aplicaciones: desbarbado y limpieza de áreas estrechas, producción de acabados antiguos, eliminación de óxido, eliminación de pintura

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good