Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.008 pulg.
- Diámetro del cepillo6.0000 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara5/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.0080 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424215848
Descripción general
- Más flexible que los estilos anchos y medianos
- Para superficies más anchas donde se requiere flexibilidad, se puede montar en múltiplos
- Todos los orificios de eje 3/8”-5/8” y 1/2”-5/8” se suministran con un adaptador de plástico extraíble
- Longitud de corte: 1-1/8”
- Ancho de la cara: 5/8”
- Material de relleno: acero
- Tamaño del vástago del vástago/orificio del eje: 5/8”
- RPM máx.: 5,000
- Aplicaciones: desbarbado y limpieza de áreas estrechas, producción de acabados antiguos, eliminación de óxido, eliminación de pintura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación