Motion
22015
Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 2 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #03239466
No. Fabricante 22015
Precio202.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 2 pulg. de ancho, 3600 RPM
Artículo MI #03239466
No. Fabricante 22015

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio202.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424220156

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE 22015 10"X2"X2"X.020

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno