Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.0000 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.008 pulg.
- Diámetro del cepillo10.0000 pulg.
- Diámetro10 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.0080 pulg.
- Longitud de recorte2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeCon chaveta de eje
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- GradoMedio
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- UPC_NO622424221092
Descripción general
- Relleno denso y uniforme con nuestro alambre de acero especial para análisis
- Adaptable a una amplia gama de equipos, combinando excelentes características de cepillado con una vida útil excepcionalmente larga
- También se puede adaptar a múltiples montajes para cepillar áreas amplias
- Orificio del eje: 2”
- Aplicaciones: mezcla de bordes, desbarbado, eliminación de óxido, acabado de superficies, limpieza, uso general de motores de banco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación