Motion
22325
Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3000 RPM
Artículo MI #03239469
No. Fabricante 22325
Precio233.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 3000 RPM
Artículo MI #03239469
No. Fabricante 22325
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
Precio233.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    12 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424223256

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE 22325 12"X80KEX1X2.0AH
  • La construcción de cara ancha es muy eficaz tanto en materiales metálicos como no metálicos
  • Dado que la acción de corte no requiere el uso de un compuesto, se elimina la necesidad de limpiar las piezas acabadas
  • Se puede utilizar de forma individual o montar en múltiples para una cara más ancha
  • Ciertos estilos están disponibles con filamentos rectangulares
  • Longitud de corte: 2-1/8”
  • Ancho de la cara: 1”
  • Material de relleno: carburo de silicio
  • Tamaño del vástago del vástago/orificio del eje: 2”
  • Aplicaciones: desbarbado, rotura de bordes, acabado

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno