Motion
22333
Cepillo de ruedas - 14 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 2400 RPM
Artículo MI #03239470
No. Fabricante 22333
Precio259.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 14 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 2400 RPM
Artículo MI #03239470
No. Fabricante 22333
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
Precio259.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    14 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon recubierto de carburo de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424223331

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE 22333 14"X80KEX1X2.0AH

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno