Motion
23029
Cepillo de ruedas - 6.0000 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #03239472
No. Fabricante 23029
Precio141.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6.0000 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #03239472
No. Fabricante 23029
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
Precio141.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6.0000 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0050 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Latón
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424230292

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO 23029

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno