Motion
26236
Cepillo de ruedas TufBrush™ 12.0000 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 5000 rpm
Artículo MI #03239475
No. Fabricante 26236
Precio171.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas TufBrush™ 12.0000 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 5000 rpm
Artículo MI #03239475
No. Fabricante 26236
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
Precio171.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    12 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424262361

Descripción general

Descripción del fabricante
26236 12" X 1/2" X 2" X 0,020 CEPILLO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno