Motion
26392
Cepillo de ruedas - 4.0000 in Diam, 20000 rpm
Artículo MI #03239477
No. Fabricante 26392
Precio33.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4.0000 in Diam, 20000 rpm
Artículo MI #03239477
No. Fabricante 26392

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0200 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424263924

Descripción general

Descripción del fabricante
26392 4X.020X5/8-11 CEPILLO
  • Funciona de forma agresiva, pero sin problemas y eficiente con herramientas de aire o herramientas eléctricas portátiles
  • Longitud de corte: 7/8”
  • Material de relleno: acero
  • Orificio del eje: 5/8-11 UNC
  • RPM máx.: 20,000
  • Aplicaciones: limpia ranuras, conexiones en T, cordones soldados y preparación de superficies

También puede gustarle