Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo1.0000 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Diámetro de llenado0.0050 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Material de llenadoAcero inoxidable
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- EspecificaciónANSI B165.1, ANSI B165.2
- TipoFinalizar
- UPC_NO622424300834
Descripción general
- Ideal para una gran variedad de usos generales, como la mezcla de superficies, la limpieza y el pulido
- Se puede utilizar en equipos CNC
- Diseñado para funcionar a altas velocidades
- Material de relleno: acero inoxidable
- Diámetro de llenado: 0.005"
- RPM máx.: 20,000
- Aplicaciones: limpieza de moldes de goma y plástico, limpieza de tuberías, eliminación de óxido, escamas de soldadura y salpicaduras, limpieza de piezas fundidas, eliminación de rebabas, eliminación de destello de goma, eliminación de carbono, revestimiento de manchas, limpieza y acabado de áreas empotradas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación