Motion
30651
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo encapsulado engarzado, 1.7500 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03239486
No. Fabricante 30651
Precio29.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo - Cerda de acero, tipo encapsulado engarzado, 1.7500 pulg. de diámetro del cepillo, 25000 rpm máx.
Artículo MI #03239486
No. Fabricante 30651
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
Precio29.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0100 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Encapsulado engarzado
  • Tipo de cepillo
    Finalizar
  • Material de llenado
    Acero
  • Cerdas acampanadas
    Ensanchado
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    622424306515

Descripción general

Descripción del fabricante
EB TY FLX 1-3/4"DE,.010CR AB
  • Preflamado y adherido, con relleno rígido de elastómero de soporte de acero y alambre de acero inoxidable
  • Material de relleno: acero
  • rpm máx.: 25,000
  • Aplicaciones: Preparación de soldaduras, limpieza de soldaduras, limpieza general en áreas confinadas

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good