Motion
33359
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 2.7500 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #03239489
No. Fabricante 33359
Precio25.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo para copas - Material de acero, anudado - Parcialmente trenzado, 2.7500 in de diámetro, Montaje de eje roscado, 5/8-11 in Tamaño de eje
Artículo MI #03239489
No. Fabricante 33359

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0140 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro parcial
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424333597

Descripción general

Descripción del fabricante
COPA ANUDADA DE 33359 2-3/4" DE GRANULADO PEQUEÑO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno