Motion
36022
Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 3/8", diámetro de la cerdas: 0.005", material de la cerdas: acero
Artículo MI #03239494
No. Fabricante 36022
Precio6.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 3/8", diámetro de la cerdas: 0.005", material de la cerdas: acero
Artículo MI #03239494
No. Fabricante 36022

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    0.3750 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424360227

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO 36022 TUBO DE HELUMBRE DE 3/8"
  • Herramientas de cepillado robustas y de gran relleno adecuadas para su uso manual o en herramientas eléctricas
  • Solo debe utilizarse con soportes adecuados y totalmente sujetados
  • Tamaño del vástago: 1/8”
  • Aplicaciones: limpieza de toda la circunferencia interior de un orificio, limpieza de áreas roscadas, cepillado de bordes de chaveteros y otros huecos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno