Motion
36042
Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 5/8", diámetro de la cerdas: 0.005", material de la cerdas: acero
Artículo MI #03239496
No. Fabricante 36042
Precio8.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno de acción lateral, diámetro del cepillo: 5/8", diámetro de la cerdas: 0.005", material de la cerdas: acero
Artículo MI #03239496
No. Fabricante 36042

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    0.6250 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del vástago
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Interno
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Tipo
    Acción lateral
  • UPC_NO
    622424360425

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE ALAMBRE ESPIRAL DE 36042 5/8"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno