Motion
51001
Artículo MI #03239500
No. Fabricante 51001
Precio15.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03239500
No. Fabricante 51001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.004 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/16 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.094 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de mango
    Vástago y lazo
  • Tipo de producto
    Cepillos internos para tubos de mano
  • Tipo de espiral
    Espiral simple
  • UPC_NO
    622424510011

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO 51001 TUBO DE ALAMBRE 3/16" 7"AMARILLO
  • Longitud del área del cepillo: 1-1/2”
  • Longitud total: 7”
  • Material de relleno: acero
  • Diámetro de llenado: 0.004”
  • Tamaño del vástago: 0.094”

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good