Motion
51023
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 5/8", diámetro de la cerdas: 0.008", material de la cerdas: acero
Artículo MI #03239502
No. Fabricante 51023
Precio17.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 5/8", diámetro de la cerdas: 0.008", material de la cerdas: acero
Artículo MI #03239502
No. Fabricante 51023
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
Precio17.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.008 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro
    0.6250 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0080 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.208 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    622424510233

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE TUBO DE CABLE DE 51023 5/8" .008

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno