Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro del cepillo3/4 pulg.
- Longitud del cepillo2-1/2 pulg.
- Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0060 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro del vástago0.238 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero
- Tipo de montajeVástago retorcido
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de espiralDoble espiral
- TipoEspiral
- UPC_NO622424510257
Descripción general
- Se puede utilizar como herramienta manual, montada en una prensa de perforación o en una herramienta eléctrica portátil
- Longitud total: 5”
- Material de relleno: acero
- Diámetro de llenado: 0.006”
- Aplicaciones: limpieza interna, eliminación de pequeñas imperfecciones, preparación de superficies
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Osborn SEALEZE para envolventes de edificiosOsborn SEALEZE para envolventes de edificios. Una solución de sellado contra la intemperie para las ventanas de las oficinas.
Ver la documentación
Centro de datos OsbornOsborn Sealeze es conocido por fabricar productos de sellado y gestión del flujo de aire de alto rendimiento diseñados para mejorar el control ambiental en espacios sensibles como centros de datos.
Ver la documentación
Libro electrónico TufBrushLibro electrónico TufBrush
Ver la documentación