Motion
51033
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 1", diámetro de las cerdas: 0.0104", material de las cerdas: acero
Artículo MI #03239505
No. Fabricante 51033
Precio16.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo interno en espiral doble, diámetro del cepillo: 1", diámetro de las cerdas: 0.0104", material de las cerdas: acero
Artículo MI #03239505
No. Fabricante 51033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0100 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.238 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Vástago retorcido
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Doble espiral
  • Tipo
    Espiral
  • UPC_NO
    622424510332

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA TUBOS DE 51033 1"X.0104

También puede gustarle